HAFELE Ball Bearing Slide Runners 30 KTS 422.25.310 Black 300mm 1pair

#Nomor SKU S027330036
Wishlist
Rp188.589 Rp169.900

Spesifikasi Produk

Model Number 422.25.310
Unit 1pair
Finish Galvanized
Material Steel
Version with Stop
Installation For screw fixing at the side
Color Black
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 14 April 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ball bearing runners, Full extension, Load bearing capacity up to 45 kg, Steel, Side mounted
Installation length: 300 mm
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan