Acculide Front Rear Travel Slide Rail C30118TW 1pc
Rp1.109.889 Rp999.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | C30118TW |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Finishing Material | Steel (SPCC), Surface Treatment: Trivalent Chrome Plated Finishing |
| Rated Load (N) | 667 (pair/vertical) |
| Dimensions x Moving Distance (mm) | 20.7x35.3x457.2x471 |
| Berat (Kg) | 1.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 March 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Warning
- Length of front/rear latches(18mm each)is not included in total length in the dimension display of the slide rail.Feature
- Full travel sliding is possible for back and forth.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan