TOP Flexhead Ratchet Combi FRC14 1pc
Rp688.089 Rp619.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | FRC14 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Finishing Material | Chrome Vanadium Steel (Cr,V) |
| Opposite Side Dimension (mm) | 14 |
| Spanner | 6.5 |
| Thickness (mm) Ring | 8.5 |
| Total Length (mm) | 191 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 March 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
- Directions of tightening and loosening can be identified with the color.- The head swing angle is 180° and can be flexibly adjusted.
- The ratchet is operated with 72 teeth of the gear number and 5° of the fine feed angle.
- The ratchet part has enough strength to do final tightening.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan