TRUSCO Dispenser Lakban Easy-Cut (Tempat Solasi) TVBS635 Blue 1pc

#Nomor SKU S027038802
Wishlist
Rp965.589 Rp869.900

Spesifikasi Produk

Model Number TVBS635
Unit 1pc
Finishing Material Blade: Hardened Steel (SK,5)
Color Blue
Main Body Dimensions (mm) 85x285x135
Maximum Tape Width (mm) 25
Usable Tape Maximum Outside Diameter (mm) 115
Berat (Kg) 39.5
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Bundling size is adjustable.
- An article can be slided on a flatbed while winding the tape and the tape can be cut at the end.
- Equipped with a safety lock.
- Optional auxiliary stands for both sides can be mounted.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan