Bossard Hexagonal Screw Steel 8.8 DIN 933 Zinc Plated (Baut) M8x20mm(5/16 inch x 25/32 inch) 1pack(100pcs)

#Nomor SKU S025802658
Wishlist
Rp499.389 Rp449.900

Spesifikasi Produk

Unit 1pack(100pcs)
Article No. 1049828
Diameter D1 M8
Material Steel 8.8, Zinc Plated Blue
Dimension E (mm) 14.38
Dimension K (mm) 5.3
Dimension S (mm) 13
Dimension L (mm) 20
Size M8x20mm(5/16 inch x 25/32 inch)
Length (inch) 25/32
Diameter 5/16 inch
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 February 2021
Terakhir Diperbaharui 21 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan