UCHIDA Maspion Kipas Angin Plafon 4 Blade 5 Lampu (Kipas Angin Gantung) CF247HG Green 52inch 1unit

Rp1.109.889 Rp999.900

Spesifikasi Produk

Model Number CF247HG
Unit 1unit
Size (inch/cm) 52/132
Power Propeller (W) 70
Power Lamp (W) 60/pcs
Voltage (V/Hz) 220/50
Number of Blades 5 Propellers
Speed 3 Speed
Lamp Yes, 5pcs
Propeller Material Wood
Dimension (LxWxH) (cm) 50.5x50.5x29.5
Weight (kg) 12.5
Color Green
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 February 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Uchida CF-247HG-Ceiling Fan 52 inch Hijau 5 Lampu desain bentuk classic berwarna hijau dan dilengkapi dengan 5 lampu. Memiliki sistem pengamanan thermo fuse. Suara motor halus dan tidak berisik. Baling-baling terbuat dari bahan kayu berkualitas terbaik.
Diameter Kipas : 52 Inch
2 Tahun
Peringatan
1. Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
2. Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
3. Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda.

Pengiriman di luar area jabodetabek dikirim dalam bentuk belum terinstal.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan