Oxone Eco Food Steamer OX261 2.5L+2.5L+4L 1unit

#Nomor SKU S025788112
Wishlist
Rp799.089 Rp719.900

Spesifikasi Produk

Model Number OX261
Unit 1unit
Material Plastic BPA Free
Capacity (L) 2.5x2 + 4
Power (W) 600
Voltage (V/Hz) 220/50
Number of Units 3 Portable Rack
Dimensions (cm) 31x20x32.5
Completeness 2pc Container 2.5L (29.5x19.5x6cm), 1pc Container 4L (31.5x19.5x10cm), 1pc Oval Container 1.5L (24.5x14 x6cm)
Auto Cut Off Yes
Light Indicator Yes
Timer (minute) 60
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 February 2021
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mengukus adalah salah satu cara memasak yang sehat. Untuk memudahkan Anda mengukus, Anda bisa menggunakan OX-261 MultiFood Steamer. Steamer dengan energi listrik ini memudahkan Anda dalam mengukus berbagai masakan dalam sekali waktu. Alat kukus dari OXONE ini sangat mudah digunakan dan dibersihkan. Desain dari alat kukus ini memungkinkan air pada tidak menetes pada makanan sehingga dapat menjaga kualitas makanan. Dengan adanya kendali waktu, Anda dapat menentukan berapa lama Anda ingin mengukus makanan Anda.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan