Oxone Mixing Bowl OX048 1unit
Rp499.389 Rp449.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | OX048 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Material | Stainless Steel |
| Dimensions (cm) | 15x15x25 |
| Weight (kg) | 3 |
| Completeness | 1pcs Mixing Bowl 1L (16x10cm), 1pcs Mixing Bowl 2.5L (20x12cm), 1pcs mixing Bowl 4.5L (24x14cm) |
| Berat (Kg) | 4.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 February 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Mixing Bowl Oxone OX-048 yang dapat digunakan untuk mencampur adonan kue, membuat ice cream, salad buah, dan lainnya. Mangkuk ini terbuat dari bahan stainless steel berkualitas tinggi dengan tebal 0.65 mm , serta finishing mengkilap, sehingga anti karat dan mudah dibersihkan.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan