NOTRAX Modular Rubber Mats De-Flex 570S1818BL 1sheet

Rp1.054.389 Rp949.900

Spesifikasi Produk

Model Number 570S1818BL
Unit 1sheet
Thickness (mm) 19
Color Black
W x L (mm) 450x450
Berat (Kg) 4.7
Tanggal Produk Terdaftar 29 January 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Fatigue mitigating matting system which can be assembled. Employs a structure which achieves an excellent disconnection proof by locking it from both sides.
Use
For standing work at factories.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan