York Pump Pump Control Otomatis YRK-01 1pc
Rp543.789 Rp489.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | YRK-01 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Cable Length (cm) | 60 (Short), 200 (Long) |
| Rated Voltage (V) | 220-240 |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Maximum Current (A) | 10 |
| Maximum Power (kW) | 1.1 |
| Starting Pressure (Bar) | 1 - 2.5 |
| Maximum Working Pressure (bar) | 16 |
| Connection Thread Size (inch) | R1 |
| Protection Rating | IP65 |
| Maximum Working Temperature (°C) | 60 |
| Berat (Kg) | 1.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 14 January 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 October 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Presure Manager Control : Otomatis untuk pompa dengan desain yang lebih modern dan teknologi yang lebih canggih di lengkapi dengan sensor air, sehingga ketika air habis pompa akan di matikan mencegah terjadinya motor terbakar akibat over heating. Otomatis Pump ini cocok untuk menggunakan otomatis platina yang masih bunyi cetak cetek.
Ada 2 kabel, 1 kabel ke listrik (ada steker untuk colok ke listrik) dan satu kabel pendek lagi untuk disambungkan ke pompa.
Ada 2 kabel, 1 kabel ke listrik (ada steker untuk colok ke listrik) dan satu kabel pendek lagi untuk disambungkan ke pompa.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan