Cable Lug / Skun / Sepatu Kabel berfungsi untuk menghubungkan kabel ke komponen listrik seperti breaker, kapasitor, dll. Penggunaan Cable Lug / Skun / Sepatu Kabel memudahkan pemasangan kabel ke terminal komponen dan membuat instalasi lebih rapi.
Skun DV terbuat dari tembaga dengan kemurnian 99,95%, dilapis dengan metode galvanized zinc sehingga lebih awet namun, tetap menghantarkan arus dengan baik. Skun DV tidak mudah pecah saat dicrimping.
Skun DV tersedia dalam berbagai pilihan model, ukuran dan isolator sesuai kebutuhanan.
DV Cord End Terminal E0508 Skun Ferrules White 1pack(100pcs)
Rp12.099 Rp10.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | E0508 |
|---|---|
| Unit | 1pack(100pcs) |
| Total Length (mm) | 14 |
| Pin Length (mm) | 8 |
| Isolator (mm) | 2.6 |
| Wire Size (mm) | 0.5 |
| Isolator Color | White |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 22 December 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 17 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/l3S024735759-3.jpg)