Orico M.2 NVME to PCI-E 3.0 X4 Expansion Card PSM2 1unit
Rp166.389 Rp149.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | PSM2 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Internal Interface | M.2 M-key Interface |
| Supported Slots | PCI-e 3.0 Gen3 X4 (compatible with mainboard X4/X8/X16 slots) |
| Supported SSD | 2230/2242/2260/2280, PCI-E Channel NVME Protocol M.2 SSD |
| Supported System | IOS, Windows7/8/10, Linux |
| Transmission Speed | 32Gbps(theoretical speed)(NVME protocol) |
| Supported Capacity | 2TB Single Disk |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 December 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan