Orico HDD SDD Enclosure USB 3.0 2719U3-GM 2.5inch 1unit

#Nomor SKU S024128254
Wishlist
Rp499.389 Rp449.900

Spesifikasi Produk

Model Number 2719U3-GM
Unit 1unit
Material ABS+Silicone
Output Interface USB3.0 Type-A
Control Scheme INIC3637
Transfer Rate USB3.0 5Gbps
Dimensions (mm) 161x96x18.2
Supported Capacity 4TB Max
Installation Screwing
Supported Systems Windows / Mac / Linux
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 13 December 2020
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan