Orico AUX Audio Cable 3.5mm M to M - AM-M3-05 - 50 cm 1unit

#Nomor SKU S024126564
Wishlist
Rp69.819 Rp62.900

Spesifikasi Produk

Model Number AM-M3-05
Unit 1unit
Material Aluminium Alloy
Input DC 12 - 24V
Output 1 ( USB-C PD3.0 ) 5V=3A 9V=2A 12V=1.5A*1
Output 2 ( USB-A ) 5V2.4A*1 Smart Charging
Berat 30g
Total Power 30W
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 13 December 2020
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan