NERO Electric High Power LED Par30 Mars 18W 1pc
Rp743.589 Rp669.900
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Led / Cri | Cree - USA / > 80 |
| Type | E27 Base / 220-240V - Dimmable / 50/60 Hz / 30° / IP65 / ‘Wide Range 100-265V’ |
| Replacement | 75W halogen PAR30 |
| Dimensions (mm) | Ø95x97 |
| Luminous Flux | 1485 lm |
| CCT | 3000K Warmwhite |
| Lifetime | 40000 hours |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 December 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 12 June 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan