Makita Flip Over Saw LF 1000 260mm 1unit

#Nomor SKU S023327764
Wishlist
Rp27.749.889 Rp24.999.900

Spesifikasi Produk

Model Number LF 1000
Unit 1unit
Continuous Rating Input (W) 1650
Max Cutting Capacity 90° 20 x 210(13/16" x 8-1/4")
Max Cutting Capacity a 90° 68 x 155(2-11/16" x 6-1/8")
Max Cutting Capacity 45° 50 x 150(2" x 5-7/8")
Blade Diameter (mm) 260 (10-1/4")
No Load Speed (rpm) 2700
Dimensions (L x W x H) Miter saw (mm) 660x650x1,220(26"x25-1/2"x48")
Dimensions (L x W x H) Table saw (mm) 660x650x1,060 (26"x25-1/2"x41-3/4")
Net Weight 36.0 (79.4 lbs.)
Power Supply Cord 2.5 (8.2 ft)
Power Supply Cord (m) 2.5 (8.2 ft.)
Berat (Kg) 14.9
Tanggal Produk Terdaftar 13 December 2020
Terakhir Diperbaharui 11 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan