FESTO Compressed Air Filter Regulator MS Basic Series MS2-LFR-QS6-D6-C-P-M-AR-MPA-B 1pc

#Nomor SKU S022421296
Wishlist
Rp887.889 Rp799.900

Spesifikasi Produk

Model Number MS2-LFR-QS6-D6-C-P-M-AR-MPA-B
Unit 1pc
Size 2
Series MS
Medium Temperature (°C) -5 to 50
Ambient Temperature (°C) -5 to 50
Operating Pressure (bar) 1 to 8
Pressure Regulation Range (bar) 0.5 to 7
Max. Pressure Hysteresis (bar) 0.25
Standard Nominal Flow Rate (L/minute) 310
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan