FESTO Compressed Air Filter Regulator MS Basic Series MS2-LFR-QS6-D6-C-P-M-AR-BAR-B 1pc
Rp887.889 Rp799.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | MS2-LFR-QS6-D6-C-P-M-AR-BAR-B |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size | 2 |
| Series | MS |
| Medium Temperature (°C) | -5 to 50 |
| Ambient Temperature (°C) | -5 to 50 |
| Operating Pressure (bar) | 1 to 8 |
| Pressure Regulation Range (bar) | 0.5 to 7 |
| Max. Pressure Hysteresis (bar) | 0.25 |
| Standard Nominal Flow Rate (L/minute) | 310 |
| Berat (Kg) | 0.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 November 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan