MU Perata Lantai Ekspos Heavy Duty MU-445 40kg 1pc
Rp499.389 Rp449.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | MU-445 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Packaging (kg) | 40 |
| Air Consumption (L/kg) | 4.5-5/40 |
| Dispersibility (m²/kg) | 1/40 |
| Thickness (mm) | 20 |
| Berat (Kg) | 40.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 November 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Mortar Semen Instan untuk pekerjaan screed yang tepat digunakan di pergudangan atau area yang membutuhkan kuat tekan dan surfaces strength tinggi. Memiliki kuat tekan setara K-300, lapisan permukaan yang kuat dan dapat di ekspos. Formula Self-Compacting-nya menjadikan pekerjaan perataan lebih cepat, dan lebih mudah untuk memperoleh permukaan yang rata dan halus.
Fitur
- Kuat menahan beban pada permukaan lantai.- Sangat baik digunakan sebagai dasar lantai kerja pemasangan keramik lantai.
- Dapat diaplikasikan diatas permukaan lantai beton yang terlebih dahulu dilapisi MU-L500 AcryBond (Perekat Mortar & Beton berbahan Akrilik).
- Dapat juga diaplikasikan di atas permukaan tanah yang cukup padat.
- Plastis saat diaplikasikan.
- Untuk efisiensi dapat menggunakan Silo System.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan