STANLEY Scissor MaxSteel All-Purpose Straight Pattern Snips (Gunting) 14-558-22 12inch 1pc
Rp288.489 Rp259.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 14-558-22 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (inch) | 12 |
| Berat (Kg) | 0.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 November 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 10 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
- Cuts up to 20 gauge (0.91mm) cold-rolled steel or 23 gauge (0.72mm) stainless-steel- Durable fully-polished steel blades are forged to stay sharp for long cutting life
- Adjustment-free fastener prevents loosening of the blades
- Slip-resistant double cushion grip for comfort
- Meets or exceeds ANSI standards
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/STANLEY%20Scissor%20MaxSteel%20All-Purpose%20Straight%20Pattern%20Snips%20(Gunting)%2014-558-22%2012inch%201pc/3uS022024138-2.jpg)