NRT-PRO Cordless Angle Grinder Brushless TG99 DC 20V 4inch 1unit
Rp1.098.789 Rp989.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | TG99 DC |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Size (mm) | 115 |
| Voltage (V) | 20.0 |
| Battery (mAh) | 4000 |
| Revolution Per Minute (rpm) | 0-8500 |
| Berat (Kg) | 2.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 October 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 October 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan