TOSEKI Professional Safety Harness Big Hook+Absorber TS-HS2210 Double Orange+Black 1pc

#Nomor SKU S020714994
Wishlist
Rp488.289 Rp439.900

Spesifikasi Produk

Model Number TS-HS2210
Unit 1pc
Type Double
Color Orange+Black
Material Polyester
Size (mm) 45.0
Chest Width (mm) 45
Total Weight (kg) 2.5
Dimension Harness Free Size
Rope Length (m) 1.2
Lanyard Length (m) 1.8
Hook Material Steel
Hook Weight (g/pc) 360.0
Hook Thickness (mm) 5.0
Maximum Safe Drop (kg) 120.0
Tensile Strength (kN) 22
Dimensions (cm) 30.7x18x11.5
Berat (Kg) 2.6
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Multifunction.
- Impact indicator.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan