KRISBOW Digital Height Gauge 10175598 0-300/0.01mm 1pc

#Nomor SKU S018023046
Wishlist
Rp4.994.889 Rp4.499.900

Spesifikasi Produk

Model Number 10175598
Unit 1pc
Dimensions (mm) 220x150x520
Measurement Range (mm) 0 to 300
Accuracy (mm) 0.01
Resolution (mm) 0.01
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Height Gauge Digital 0 to 300 mm Handwheel
Peringatan
Tidak termasuk sertifikat kalibrasi. Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Warning
Exclude Calibration Certificate
Feature
Carbide tipped scriber Equipped with Handwheel Zero point se tting at any position Relative & Absolute measuring method mm/in ch conversion at any position
Easy to use, quick and simple to operate Large LCD readout

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan