KRISBOW Hair Dryer Rcy100-23A 1pc

#Nomor SKU S018022247
Wishlist
Rp510.489 Rp459.900

Spesifikasi Produk

Model Number Rcy100-23A
Unit 1pc
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Rated Power (W) 1200/1350
Current (A) 5.4/5.8
Blowing Volume (m³/hour) 73
Air Speed (m/s) 13
Dimensions (mm) 530x290x475
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hair Dryer Gun Type 1350W
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
2 air temperature/air low settings On/Off push button Concen trator nozzle Wall holder On/Off safety switch
Very popular used in hotel and other places Its rationally desig ned deluxe and fashionably shaped hair dryer Dry your hair so much e asier and convenient Easy wall mounted so as to prevent the risk of losing

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan