KRISBOW Mesin Penghisap Debu 10051719 1.5HP 1Ph 1pc
Rp10.100.889 Rp9.099.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 10051719 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Motor (V/Hz/W) | 220/ 50/ 1250 |
| Fan Diameter (mm) | 250 |
| Inlet Diameter (mm) | 125 |
| Number Of Intake Hole | 2x100 |
| Air Speed (CFM) | 500 |
| Bag Diameter (mm) | 500 |
| Bag Height (mm) | 850 |
| Bag Volume (L) | 167 |
| Dimensions (mm) | 940x700x1950 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 September 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Description
Dust Collector 1.5HP 1PH
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWIFeature
High Quality dust collector with Small vibration, low noise, Easy install & Operationinclude moving handle & Castors for easy moving
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan