KRISBOW Kompresor Angin 10029558 10bar 220V 1Ph 2HP 90L 1unit
Rp10.100.889 Rp9.099.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 10029558 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Power (hp/kW) | 2/1.5 |
| Voltage (V/Ph) | 220/1 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Maximum Air Displacement (L/minute) | 170 |
| Maximum Air Displacement (CFM) | 6 |
| Working Pressure (Bar/Psi) | 10/145 |
| Cylinder (Ømm x piece) | 51x2 |
| Rotation Speed of Air Compressor (rpm) | 950 |
| Tank Volume (L) | 90 |
| Packing Dimensions (cm) | 105x50x84 |
| Type | Belt Driven One Stage |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 September 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Description
Compressor 2HP, 90L, 10bar, 220V, 1Ph
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWIFeature
Adjustable belt tensionSteel case of air filter
Fing er protection on driven protector
Tank inspection hole EURO standard
Steel case sight glass
100% copper winding ind uc tion motor
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||