KRISBOW Kompresor Angin KW1300467 Direct Driven Lubricated 8bar 1Ph 1HP 8L 1unit
Rp2.219.889 Rp1.999.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | KW1300467 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Power (hp/kW) | 1.0/0.75 |
| Voltage (V/Ph) | 220/1 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Maximum Air Displacement (L/minute) | 150 |
| Maximum Air Displacement (CFM) | 5.3 |
| Working Pressure (Bar/Psi) | 8/115 |
| Rotation Speed of Air Compressor (rpm) | 2850 |
| Tank Volume (L) | 8 |
| Packing Dimensions (cm) | 51x22.5x45 |
| Type | Direct Driven Lubricated |
| Berat (Kg) | 15.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 September 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Description
Compressor 1HP, 8L, 8bar, 1Ph Direct Driven
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWIFeature
With copper wire motor Standard SF 20 1/4 air quick coupler Intergrated motor and engine pump Using oil as lubrica nt and coola nt engineLess heat generatedHigh Speed air fillingLight weight and po rtableready to use
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||