KRISBOW Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel) KW2000319 1.5mmx25m 1pc

#Nomor SKU S018010374
Wishlist
Rp1.087.689 Rp979.900

Spesifikasi Produk

Model Number KW2000319
Unit 1pc
Size (mm x m) 1.5x25
Cable Length (m) 25
Cable Thickness (mm) 1.5
Color Black
Berat (Kg) 3.9
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kabel rol berkualitas untuk digunakan pada keperluan di rumah, atau keperluan industri. Alat ini dapat digunakan sebagai perpanjangan stop kontak yang terpasang di dinding. Jangkauannya luas dan sangat fleksibel sehingga mampu mencapai tempat yang agak sulit terjangkau. Krisbow Kabel Rol - 25 m adalah solusi yang sangat mudah bila Anda menghadapi keterbatasan jumlah dan posisi dari stop kontak listrik di rumah Anda.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Cable Reel 1.5mm x 25m

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan