KRISBOW Lem Plastik & Karet Ca K1420 KW1100045 20g 1pc

#Nomor SKU S018009774
Wishlist
Rp102.009 Rp91.900

Spesifikasi Produk

Model Number KW1100045
Unit 1pc
Cured Product Strenght (N/mm²) 21
Viscosity (cPs) 20
Appearance Clear
Cured Time (s) 5 - 20
Max. Gap Filling (mm) 0.05
Dimensions (LxWxH) (mm) 40x40x110
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Krisbow lem plastik dan karet K1420 20gr ini adalah lem yang berguna untuk menyambung atau menempel barang yang berbahan plastik atau karet biasa. Saat digunakan, diharapkan Anda dapat menggunakan sarung tangan untuk menghindari lem menempel pada tangan Anda. Persiapkan lem ini  di rumah Anda, untuk memperbaiki barang-barang Anda.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Low viscosity Fast curing Excelent on EPDM and 'O' ring Designed to give maximum performance on difficult to bond rubbers and p lastic
Suitable for bonding most plastic and rubber material.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan