KRISBOW Container Box Nestable with Lid 10133558 Blue 58L 1pc

#Nomor SKU S016143944
Wishlist
Rp321.789 Rp289.900

Spesifikasi Produk

Model Number 10133558
Unit 1pc
Capacity (L) 58
Material PP
Dimensions (mm) 600x400x315
Maximum Loading Capacity (kg) 50
Max. Stacking Load (kg) 200
Color Blue
Berat (Kg) 12.4
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Nestable Container with Lid 58L Blue
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
- PP material
- Can be stackable
- Sturdy structural construction
- Various storage application

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan