KRISBOW Meja Hidrolik Scissor Lift KW0500386 350kg 1unit
Rp10.100.889 Rp9.099.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | KW0500386 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Load Capacity (kg) | 350 |
| Unit Dimensions (mm) | 980x500x350 |
| Produk | Scissor Lift |
| Type | Hight Lift PalletTruck |
| Height A (mm) | 950 |
| Maximum Lift Height H (mm) | 1300 |
| Minimum Height of Table H (mm) | 350 |
| Overall Length B (mm) | 980 |
| Table Dimension (mm) | 910x500x35 |
| Wheel Diameter D (mm) | 127 |
| Wheel Material | Polyurethane |
| Berat (Kg) | 79.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWIFeature
Valuable material handling for use as a feedingTableon assembly line
Structural heavy duty steel construction
Easy action f oot operated hydraulic lift for raising
TableTopTo desired level
Hand operatedTable descent control
Over load by-pass valveT o protects operator and pump
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan