Philips Essential LEDspot PAR Essential LED 10-80W PAR38 827 25D 1pc

#Nomor SKU S014410352
Wishlist
Rp199.689 Rp179.900

Spesifikasi Produk

Model Number Essential LED 10-80W PAR38 827 25D
Unit 1pc
Cap-Base E27 [ E27]
Color Designation Warm White (WW)
Correlated Color Temperature (Nom) 2700K
Luminous Efficacy (rated) (Nom) 90.00lm/W
Color Consistency <6
Color Rendering Index (Nom) 80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom) 0.7
Input Frequency (Hz) 50 to 60
Power (W) 10
Lamp Current (Nom) 44mA
Wattage Equivalent (W) 80
EU RoHS compliant Yes
Starting Time (Nom) 0.5s
Nominal Lifetime (Nom) 15000h
Switching Cycle 25000X
Technical Type 10-80W
Color Code 827 [ CCT of 2700K]
Beam Angle (Nom) 25°
Luminous Flux (Nom) 900lm
Luminous Intensity (Nom) 1800cd
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 03 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan