Shimizu Pompa Dorong Otomatis PB-228 BIT 1pc

#Nomor SKU S013973407
Wishlist
Rp1.220.889 Rp1.099.900

Spesifikasi Produk

Model Number PB-228 BIT
Unit 1pc
Output Power (W) 200
Input (kW) 0.39
Head max (m) 33
Maximum Capacity (L/minute) 40
Inlet Pipe (inch) 1
Outlet Pipe (inch) 1
Jumlah Titik Air 6
SNI License Yes
SNI Number PCS 00046.01
Technical Data Sheet (TDS) TDS Model S013973407
Berat (Kg) 9.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 31 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Automatic Booster Pump PB-228 BIT merupakan pompa khusus untuk meningkatkan tekanan air dari tangki air ke titik-titik kran air. Pompa PB-228 BIT ini dilengkapi dengan Tatakan Pompa berwarna hitam berbahan material PP (Polypropylene) yang berguna untuk melindungi kaki motor pompa agar tidak mudah berkarat dan Tudung Pompa berwarna biru berbahan material PP (Polypropylene) yang berguna untuk melindungi dari panas dan hujan. Rumah pompa berbahan Cast Iron FC150 dilengkapi dengan Automatic Flow Switch. Pompa PB-228 BIT ini memiliki Daya Pancar yang kuat sehingga mampu untuk menyalakan 6 Kran secara bersamaan dengan tekanan air yang dihasilkan sama disetiap titik airnya. Shimizu memberikan Garansi Motor 3 Tahun untuk Pompa PB-228 BIT. Kami memiliki Service Center & Authorized Service Center yang tersebar luas di seluruh Indonesia sehingga memudahkan masyarakat jika ingin memperbaiki pompa airnya.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan