Manufactured from 16 swg steel. Suitable for storing petrol. Suitable for storing and transportation of diesel, paraffin and motor oil. With lever type safety sealing cap and integral carrying handle. Painted outside and phosphated internally.
UN Approved, Class 3.
Kennedy Heavy Duty Steel Jerry Can (Green) (Jerigen) KEN5039230K 5L 1pc
Rp943.389 Rp849.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | KEN5039230K |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Additional Features | Phosphated Internally |
| Capacity (L) | 5 |
| Color | Green |
| Can Material | Steel |
| Standard Met | UN Approved, Class 3 |
| Part Number | KEN5039230K |
| Garansi Service | 12 bulan |
| Berat (Kg) | 5.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 July 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 09 February 2026 |
Informasi Produk
Description
Peringatan
Untuk waktu tertentu, item dengan model number tersebut bisa saja berubah antara KENNEDY atau RHINO, tergantung ketersediaan produk dari UK. Namun dapat dipastikan bahwa spesifikasi teknisnya adalah samaKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Lain%20-%20lain/Kennedy%20Heavy%20Duty%20Steel%20Jerry%20Can%20(Green)%20(Jerigen)/Kennedy%20Heavy%20Duty%20Steel%20Jerry%20Can%20(Green)%20(Jerigen)%20KEN5039230K%205L%201pc/9fS013759339-2.jpg)