tp-link Wireless N Access Point TL-WA901ND 450Mbps 1unit

#Nomor SKU S013702731
Wishlist
Rp654.789 Rp589.900

Spesifikasi Produk

Model Number TL-WA901ND
Unit 1unit
Button WPS/Reset, Power On/Off
Power Consumption (W) 5.8
External Power Supply (V/A) DC 12/1
Wireless Standards IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Dimensions (mm) 194.82x129.93x36.2
Antenna Gain (dBi) 3x5 Detachable Omni Directional (RP-SMA)
Frequency (GHz) 2.4-2.4835
Transmit Power (dBm) <20 (EIRP)
DHCP DHCP Server
Quality of Service WMM
Management SNMP
Advanced Functions Up to 30 meters PoE is supported
Certification CE, FCC, RoHS
System Requirements Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, 8, 10
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan