tp-link PoE Injector TL-PoE150S 1unit
Rp266.289 Rp239.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | TL-PoE150S |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Power Supply (W) | 15.4 (Max. DC 48V) |
| LED Indicator | PWR |
| Dimensions (mm) | 80.8x54x24 |
| Certification | FCC, CE, RoHS |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 July 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 August 2025 |
Informasi Produk
Feature
IEEE 802.3af compliantKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan