tp-link High Power Wireless N Router TL-WR941HP 450Mbps 1unit
Rp1.021.089 Rp919.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | TL-WR941HP |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Interface | 4 10/100Mbps LAN Ports 1 10/100Mbps WAN Port |
| External Power Supply (V/A) | DC 12/1.5 |
| Wireless Standards | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Dimensions (mm) | 227.5x190x48.3 |
| Frequency (GHz) | 2.4-2.4835 |
| Transmit Power (dBm) | CE:<20 (2.4GHz), FCC:<30 |
| Quality of Service | WMM, Bandwidth Control |
| WAN Type | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/ PPTP/L2TP/BigPond |
| Management | Access Control Local Management Remote Management |
| Port Forwarding | Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ |
| Dynamic DNS | DynDns, Comexe, NO-IP |
| VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
| Certification | CE, FCC, RoHS, NCC, BSMI |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 July 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 August 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan