GEA Soft Ice Cream & Frozen Yoghurt Machine D-200 1unit

#Nomor SKU S013597344
Wishlist
Rp22.199.889 Rp19.999.900

Spesifikasi Produk

Model Number D-200
Unit 1unit
Dimensions (mm) 220x710x730
Temperature (°C) -5
Voltage (V) 220
Number of Phase 1-phase
Volume (L) Cylinder Capacity: 1x1.5, Tank Capacity: 1x4
Power (W) 1200
Production Capacity (cone/hour) up to 50
Origin China
Refrigerant R404a
Berat (Kg) 19.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 March 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- CFC Free - Stainless steel body - Stainless Steel Handle - Digital controller - RPM controller - Automatic controller - Air cooled condensor - Hopper pre cooling
Feature
- CFC Free - Stainless steel body - Stainless Steel Handle - Digital controller - RPM controller - Automatic controller - Air cooled condensor - Hopper pre cooling
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan