GEA Hard Ice Cream Machine ICE-1530 1unit
Rp3.551.889 Rp3.199.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | ICE-1530 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Dimensions (mm) | 425x285x262 |
| Temperature (°C) | -6 |
| Voltage (V) | 220 |
| Number of Phase | 1-phase |
| Volume (L) | 1.5 |
| Power (W) | 150 |
| Origin | China |
| Refrigerant | R600a |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Berat (Kg) | 5.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 March 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
- Full automatic machine - LED control panel - Digital timer (1 ~ 60 mins) - Stainless steel body - CFC Free - Suitable for making Gelato, Sorbet and Frozen YoghurtKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan