TEKIRO Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi) SD-IS1488 1set(4pcs)

#Nomor SKU S013419486
Wishlist
Rp488.289 Rp439.900

Spesifikasi Produk

Model Number SD-IS1488
Unit 1set(4pcs)
Material VDE
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 21 February 2020
Terakhir Diperbaharui 30 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tekiro Obeng Listrik Memiliki handle dengan ketahanan 1000V agar tidak mudah kesetrum.Dan memiliki beberapa jenis obeng sesuai kebutuhan

Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw pada bagian listrik, mcb, pcb.
Material : VDE
Dimensi : (+)#PH1x 80MM (+)#PH2x 100 (-)3x 100MM

Set Content:
(+) #PH1x80 mm
(+) #PH2x100 mm
(-) 3x100 mm
(-) 5, 5x125 mm
Feature
1000V VDE certified is approved to ensure user safety
Fully insulated to IEC/CEI900, DIN EN60900 and VDE068/2 strict regulations
Reach DIN ISO/ ASME standard
Ergonomic bi-component handles
Magnetic tip and corrosion resistant precision blade
Ergonomically designed impact resistant handle with non-slip grip for comfort, maximum torque transfer and roll resistance

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan