TEKIRO Adjustable Wrench Insulated (Kunci Inggris) EL-AW1498 10inch 1pc

#Nomor SKU S013419387
Wishlist
Rp710.289 Rp639.900

Spesifikasi Produk

Model Number EL-AW1498
Unit 1pc
Size (inch) 10
Dimension 1 (mm) 260
Dimension 2 (mm) 22
Dimension 3 (mm) 16
Dimension 4 (mm) 72
Dimension 5 (mm) 32
Dimension 6 (mm) 35
Material Chrome Vanadium
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 21 February 2020
Terakhir Diperbaharui 30 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO Kunci Inggris Insulasi. Merupakan kunci inggris dengan pelapis vde pada bagian handle. Digunakana untuk mengencangkan atau membuka baut dan mur pada benda kerja yang dialiri listrik atau komponen kelistrikan berat lainnya. Dengan material chrome vanadium dan pelapis vde yang tahan hingga 1000V, membuatnya aman untuk penggunaan yang lebih luas.

Fungsi : Untuk membuka atau memasang baut dan mur pada komponen kelistrikan

Material : Chrome vanadium
Feature
- Half insulated adjustable wrench - Handle stop prevents user electric shock. - Thicker handle provides comportable hand fit.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan