TEKIRO Insert Ratchet Screwdriver Bit SC-IR1610 1set(9pcs)

Rating:
100% of 100
(1)
#Nomor SKU S013419370
Wishlist
Rp121.989 Rp109.900

Spesifikasi Produk

Model Number SC-IR1610
Unit 1set(9pcs)
Dimension 1 (mm) 96
Dimension 2 (mm) 16
Dimension 3 (mm) 8
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 February 2020
Terakhir Diperbaharui 30 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- High torque - Multiple bit - High durable hardness - CR-V is used for bit material

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk