Whifa Ventilating Fan VDD-15CK Mechanical 6inch 1unit
Rp621.489 Rp559.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | VDD-15CK |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Input Power (V) | 100/110-220/240 |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Wattage (W) | 9 |
| Speed (rpm) | 900 |
| Capacity (cmm) | 2.0 |
| Size (mm) | 294x294 |
| Fan Size (mm) | phi 145 |
| Noise Level (dB) | 36.0 |
| Motor | BLDC |
| Duct Size (mm) | phi 100 |
| Berat (Kg) | 1.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 February 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan