ENGINEER Phillips Precision Screwdriver DM-24 1pc
Rp33.189 Rp29.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | DM-24 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| RoHS Directive | 10 substances |
| Tip Size (#) | No.0 |
| Weight (g) | 13 |
| Type | Precision screwdriver |
| Shaft Diameter (mm) | 2.4 |
| Tip Shape | Plus (+) |
| Overall Length (mm) | 102 |
| M Code | 68128174 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 January 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Description
For tightening and removing small screws.
Feature
Screwdriver for precision machine screws used in watches, cameras, glasses, etc. Excellent workability even in deep places with fine shaft and knurl processing.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan