KRISBOW Pembengkok Pipa KW0102823 7/8inch 1pc

#Nomor SKU S013205546
Wishlist
Rp699.189 Rp629.900

Spesifikasi Produk

Model Number KW0102823
Unit 1pc
Type Tube Bender
Size (mm) 22
Material Steel
Dimensions (mm) 760x140x85
Bend Angle (°) 180
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 14 January 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tube Bender 7/8inch (22mm) adalah alat yang digunakan untuk membengkokkan pipa sehingga pipa yang akan dibengkokkan tidak gepeng atau bocor. Alat ini bekerja menggunakan minyak pelumas sehingga pipa yang dibengkokkan tidak lecet. Cara kerja alat ini adalah membengkokkan pipa secara perlahan-lahan hingga terbentuk ukuran radius bengkok yang dibutuhkan. Pembengkok pipa ini mempunyai dimensi 760x140x85mm dengan ukuran bending 22mm. Pembengkok pipa sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Tube bender for 180degree bent. Pipe size to be bent 1/4inch and 7/8inch. Chrome plated steel. Rubber handle.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan