GETRA Electrical Contact Grill CG-34 1unit

#Nomor SKU S012265190
Wishlist
Rp2.885.889 Rp2.599.900

Spesifikasi Produk

Model Number CG-34
Unit 1unit
Length (mm) 430
Width (mm) 400
Height (mm) 230
Temperature (°C) 0-250
Voltage (V) 220/1P
Wattage (W) 2000
Berat (Kg) 19.0
Tanggal Produk Terdaftar 22 November 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Grill dimension: 34x23cm. Suitable for white bread, steak, sandwich, etc. Plate handle on the top. Jagged tray. Top & bottom heater.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan