SEKAI Kipas Angin Pendingin VFN 1212 Black 12cm 1unit

#Nomor SKU S012262656
Wishlist
Rp105.339 Rp94.900

Spesifikasi Produk

Model Number VFN 1212
Unit 1unit
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Speed (rpm) 2640
Color Black
Diameter (cm) 12x12
Propeller Size (cm) 12
SNI License Yes
SNI Number 9222DN-10A.0-224-LSPr-001-IDN
Berat (Kg) 2.2
Tanggal Produk Terdaftar 22 November 2019
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kipas Angin SEKAI VFN 1212 adalah produk kipas angin Pendingin dengan ukuran 12x12cm, yang mengatur keluar dan masuk aliran udara juga dengan desain yang elegan. Pendingin yang kuat dengan rangka besi yang dicetak yang hemat dengan putaran 2640 putaran per menit. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan dan dilengkapi dengan kawat pelindung.
Fitur
- Kipas Pendingin/ Cooling Fan
- Daya : 20 Watt - RPM : 2640 r/min
- 220 V AC / 50 Hz & 0.1 A
- Tahan Terhadap Suhu Panas
- Rangka Besi Yang Dicetak
- Aman Dari Impedansi
- Dilengkapi Kawat Pelindung
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan