NANUK Waterproof Hard case without Insert Foam 904 Olive 1pc
Rp854.589 Rp769.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 904 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Interior Dimensions (mm) | 213x152x94 |
| Exterior Dimensions (mm) | 259x201x114 |
| Material | Lightweight NK-7 resin |
| Lid Depth (mm) | 20 |
| Base Depth (mm) | 74 |
| Color | Olive |
| Water Resistant (IP67) | Yes |
| Temperature Range | Min -20°F (-29°C ), Max 140°F (60°C) |
| Maximum Buoyancy (lbs) | 7.0 |
| Berat (Kg) | 0.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 October 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
The waterproof NK-7 shell features two PowerClaw latches to keep everything out. A customizable foam interior prevents your gear from moving around and a lightweight design makes traveling easy. Go anywhere with the 904.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan