BELDEN Kabel UTP (Kabel LAN) 50105F 010 Black 305m 1roll(305m)
Rp4.883.889 Rp4.399.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 50105F 010 |
|---|---|
| Unit | 1roll(305m) |
| Packaging Dimensions (cm) | 40x25x41 |
| Kategori | 5E |
| No. of Pairs | 4 |
| Conductor Size | 24 |
| Nominal Diameter (mm) | 6 |
| Jacket | PVC |
| Insulation | Polyolefin |
| Jacket Color | Black |
| Suitability | Indoor/ Outdoor |
| Shielded | Yes - Overall |
| Standardization | TIA568C.2 |
| Berat (Kg) | 14.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 11 September 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Category 5e Cable, F/UTP, TIA568C.2
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/BELDEN%20Kabel%20UTP%20(Kabel%20LAN)%2050105F%20010%20Black%20305m%201roll(305m)/jwS011464716-1.jpg)