ABB Switch Manual Change Over (Saklar) OT40F4C 1unit

#Nomor SKU S010866955
Wishlist
Rp1.109.889 Rp999.900

Spesifikasi Produk

Model Number OT40F4C
Unit 1unit
Cable Cross Section (mm²) 0.75 to 10
Conventional Free-air Thermal Current (Ith) (A) Θ = 40°C 40
Conventional Thermal Current (Ithe) (A) Fully Enclosed 40
Degree of Protection Front IP20
Distance Between Phases Standard
Fourth Pole Position Right Side
Fourth Pole Type Switched - Simultaneous Function
Handle Color Black
Handle Type Handle and shaft not included
Mounting Type Base mounting
Number of Poles 4
Operating Mode Front operated
Pollution Degree 3
Position of Line Terminals Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Power Loss (W) 1.6
Product Height (mm) 68
Product Length (mm) 68
Product Width (mm) 96
Berat (Kg) 22.8
Tanggal Produk Terdaftar 03 July 2019
Terakhir Diperbaharui 02 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ot40F4C Change-Over Switch, Handle And Shaft Need To Be Ordered Separately, Open Transition

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan